Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1577226 Löschdecke mit Montagebox 110 cm x 110 cm x 0.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577226-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1577226
EAN/GTIN:
     4016139293912
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecke
TOOLCRAFT 1577226 Löschdecke mit Montagebox 110 cm x 110 cm x 0.5 mm

Feuerlöschdecke 1,1 x 1,1 m

Feuerlöschdecke in praktischer Kunststoffbox zur Wandmontage
TÜV-geprüft nach EN 1869:2019
Schnelle Anbringung und Entnahme

Die TOOLCRAFT Löschdecke ist unentbehrlich zum Löschen von offenen Flammen in der Küche oder in der Hobby-Werkstatt. Nach dem Abdecken der Flammen werden diese sofort erstickt. Die Löschdecke kann zum schnellen Einsatz in Notsituationen einfach an den beiden Laschen aus der Box gezogen werden. Die Kunststoffbox ist daher perfekt dafür geeignet, in feuergefährdeten Räumen an der Wand angebracht zu werden.

Ausstattung:
Material: 100% Fiberglas
2 Laschen an der Löschdecke zum schnellen Herausziehen aus der Box
In praktischer Kunststoffbox zum Aufhängen

Technische Daten:
Gewicht: 550 g · Produktabmessung, Breite: 110 cm · Produktabmessung, Höhe: 0.5 mm · Produktabmessung, Länge: 110 cm

Lieferumfang:
1 x Löschdecke

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 110 cm x 110 cm x 0.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.5 mm
Produktabmessung, Länge:
110 cm
Produktabmessung, Breite:
110 cm
Marke:
TOOLCRAFT
Gewicht:
550 g
Produkt-Art:
Löschdecke mit Montagebox
Weitere Suchbegriffe: 04016139293912, TOOLCRAFT, 1577226
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1664
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 12,38*
€ 4,00*
ab € 8,20*
€ 12,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.