Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano TUCANO FACILE PLUS Tb.Hülle univ.9-10,R Tablet-Cover Universal 22,9 cm (9") - 25,4 cm (10") Book Cover Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577071-BP
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     38646
EAN/GTIN:
     8020252078628
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Tucano TUCANO FACILE PLUS Tb.Hülle univ.9-10,R Tablet Hülle Universal 22,9 cm (9") - 25,4 cm (10") Book Cover Rot

Tucano TUCANO FACILE PLUS Tb.Hülle univ.9-10,R Book Cover

Rutschfeste Fixierungen im Inneren
Integrierte Stand up-Funktion
Mit Stiftehalterung

Facile Plus ist eine universelle Schutzhülle für Tablets mit elastischem Sicherheitsverschluss. Sie umhüllt das Gerät vollständig und besitzt eine hohe Schutzfunktion dank der widerstandsfähigen Außenseiten und der mit einem weichen Futter überzogenen Innenpolsterung gegen Kratzer.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Material: Kunststoff · Passend für Display-Größe: 22,9 cm (9"),23,9 cm (9,4"),24,4 cm (9,6"),24,6 cm (9,7"),25,4 cm (10") · Passend für Marke (Tablet): Universal · Tablet-Taschen-Besonderheiten: Magnetverschluss,Mit Standfunktion,Mit Stiftehalterung · Taschen-Ausführung: Book Cover

Lieferumfang:
Tablethülle

Weitere Informationen:
Taschen-Ausführung:
Book Cover
Herstellerfarbe:
Rot
Passend für Display-Größe:
22|ツ|9 cm (9") | 23|ツ|9 cm (9|ツ|4") | 24|ツ|4 cm (9|ツ|6") | 24|ツ|6 cm (9|ツ|7") | 25|ツ|4 cm (10")
Passend für Display-Größe (Bereich):
22|ツ|9 cm (9") - 25|ツ|4 cm (10")
Marke:
Tucano
Farbe:
rot
Passend für Marke (Tablet):
Universal
Material:
Kunststoff
Tablet-Taschen-Besonderheiten:
Magnetverschluss | Mit Standfunktion | Mit Stiftehalterung
Gewicht:
301
Produkt-Art:
Tablet-Cover
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,36*
€ 30,32*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 24,12*
€ 32,75*
€ 3,50*
ab € 38,32*
€ 51,11*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 42,21*
€ 56,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.