Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDIMAX ES-5104PH V2 Netzwerk Switch 5 Port 100 MBit/s PoE-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1575052-BP
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     ES-5104PH V2
EAN/GTIN:
     4717964701534
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
EDIMAX ES-5104PH V2 Netzwerk Switch 5 Port 100 MBit/s PoE-Funktion

Edimax ES-5104PH 5-Port Fast Ethernet Switch mit 4 PoE+-Ports & Kippschalter

Fünf 10/100Mbit/s Fast Ethernet-Ports und vier PoE+-Ports
Konform mit IEEE 802.3af/at PoE (Ports 1-4) für die vereinfachte Bereitstellung und Installation
Bis zu 30W pro PoE-Port (Gesamtleistungsbudget: 60W) für die Stromversorgung von PoE-fähigen Geräten
Hardware-Kippschalter für die Betriebsarten “Standard” und “Extend”; der Modus “Extend” überträgt Daten mit 30-Watt PoE bei einer Geschwindigkeit von 10Mbit/s über eine Distanz von 200m
Unterstützt 802.1p Quality of Service (QoS)
Plug & Play, keine Installation erforderlich und ohne Lüfter für einen leisen Betrieb

Der Edimax ES-5104PH ist ein Fast Ethernet Switch mit 5 RJ45 Anschlüssen (4 PoE+-Anschlüsse), für die Anwendung in kleinen und mittleren Netzwerken. Je nach Einstellung der 4 Kippschalter auf Ein oder Aus wird die PoE- Lieferdistanz auf bis zu 200m erweitert und die portbasierte Verwaltung für VLAN und QoS unterstützt. PoE- fähige Geräte, wie WLAN Access Points, Netzwerkkameras und IP-Telefonen, sowie andere Ethernet- fähige Geräte wie Computer, Drucker und Netzwerkspeicher (NAS) werden ganz einfach über den Switch mit dem Netzwerk verbunden und mit Strom versorgt. Mit den kompakten Abmessungen und des leisen Betriebs, eignet sich das Gerät ideal für den Ausbau von Netzwerken zu Hause oder in kleinen Betrieben.

Automatische Erkennung von Power over Ethernet (PoE+)
Der ES-5104PH verfügt über IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)-Ports, die bis zu 30W pro Port liefern. Er wandelt den Elektrizitätsstandard 100- 240V AC über die LAN Kabel um in Niederspannungselektrizität von 48- 55V DC und versorgt die dem Standard IEEE 802.3at entsprechenden, angeschlossenen Netzwerkprodukte. Der ES-5104PH erkennt automatisch PoE und stellt fest ob das angeschlossene Gerät den Standard IEEE 802.3at oder 802.3af erfüllen. Für den Fall wenn ein PoE-Gerät nicht erkannt wird, werden nur Netzwerkdaten über das LAN-Kabel übertragen. Dadurch ist die Einrichtung und Verwaltung von Netzwerkgeräten wie Access Points und Netzwerkkameras wesentlich einfacher.

Erweiterung von Leistung und Datendistanz
Über die Kippschalter 1 & 2 werden erweiterte Betriebsarten bereitgestellt.Der ES-5104PH V2 agiert als “standardmäßiger” IEEE 802.at/af PoE- Schalter, wenn die Kippschalter aus sind, d.h. auf "Off" stehen. Beim Einschalten funktioniert der ES- 5104PH V2 auf einer Per-Port-Basis mit 10Mbit/s- Duplex-Betrieb, kann aber 30-Watt-PoE-Leistung über eine Distanz von bis zu 200 Metern übertragen und erreicht die 100m-Grenze für Ethernet-UTP- Kabel. Mit dieser neuen Funktion ist der ES-5104PH V2 eine zusätzliche Lösung für die 802.3at/af PoE Distanzverlängerung und spart Kosten für Ethernet- Kabel.

Innovative port-basierte VLAN-Merkmale
Der ES-5104PH V2 verfügt über port-basiertes VLAN, d.h. dass die Ports über den 3ten Kippschalter voneinander getrennt werden können. Hierdurch kann verhindert werden, dass Multicast- oder Broadcast-Storms von IP-
Kameras sich gegenseitig beeinträchtigen.

Hardware QoS für die Priorität von Video- & Sprachdatenverkehr
Über den 4ten Kippschalter wird 802.1p QoS unterstützt. Hierdurch erhalten Video- und Sprachverkehr die höchste Priorität.

CCTV Mode
Mit der Funktion CCTV, einstellbar über die Kippschalter ist der ES-5104PH V2 ideal für Überwachungsnetzwerke geeignet. Der CCTV Modus ist aktiviert, wenn die Kippschalter auf „Ein“ gestellt sind, und sorgt für eine Multifunktions-PoE+-Datenerweiterung, Port-Isolierung und QoS. Bei der Nutzung von Videoüberwachungssystemen für Häuser, Unternehmen oder Institutionen bietet der CCTV-Modus bessere Geschwindigkeiten für die Multicast-Betrachtung sowie eine einfachere Installation. Sind die Kippschalter wieder auf "Aus " gestellt, wechselt der ES-5104PH V2 sofort wieder auf den Normalbetrieb zu der allgemeinen Datenübertragung.

Ein Uplink-Anschluss
Der ES-5104PH V2 hat einen Uplink-Anschluss mit einer Übertragungsrate von 100Mbit/s, um eine schnelle Daten- und Videoübertragung zu gewährleisten. Zudem sorgt er für eine zuverlässige Absicherung der Verbindungen zwischen Überwachungssystemen und dem externen Netzwerk, wo die vier PoE+-Port bis zu ihrem vollen Potenzial genutzt werden können.

Plug & Play, keine Installation erforderlich
Verbinden Sie einfach Ethernet- oder PoE-fähige Geräte mit dem Switch. Daten und Strom werden über vorhandene Standard-Cat-5e-Ethernet-Kabel übertragen und dass ohne zusätzliche Konfigurationseinstellungen oder Kabel. Mit dem ES-5104PH V2 spart man Zeit und Kosten bei der Einrichtung des Netzwerkes.

Flexible Netzwerkbereitstellung & Energieeffizient
Der ES-5104PH PoE+-Switch ist eine schnelle und effektive Lösung, wenn für Ihre Netzwerkgeräte keine Steckdosen verfügbar sind. Der Switch unterstützt zusätzlich IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet, um in Zeiten mit geringer Datenaktivität, den Stromverbrauch und damit die Kosten zu reduzieren.

Lüfter loses, leises und kompaktes Design
Der nicht vorhandene Lüfter sorgt für einen leisen Betrieb und der Switch ist daher noch kompakter von seiner Größe, was bei geringem Platzangebot, z.B. auf dem Schreibtisch im Büro, ideal ist.

Technische Daten:
Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 5 x · Gewicht: 240.5 · Port (Nur für Titel): 5 Port · Produktabmessung, Breite: 121 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 26 mm · Router-Besonderheiten: PoE-Funktion · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45 · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Übertragungsrate: 100 MBit/s

Lieferumfang:
Switch,Externer Netzadapter,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
26 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
121 mm
Marke:
EDIMAX
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
RJ45
Port (Nur für Titel):
5 Port
Router-Besonderheiten:
PoE-Funktion
Stromversorgung (LOV):
über Steckernetzteil
Typ (Hersteller-Typ):
ES-5104PH V2
Anzahl 10/100 MBit/s Ports:
5 x
Übertragungsrate:
100 MBit/s
Gewicht:
240.5
Produkt-Art:
Netzwerk Switch
Weitere Suchbegriffe: 04717964701534, EDIMAX, ES-5104PH V2, Lan Verteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 32,60*
€ 43,92*
€ 4,70*
ab € 32,39*
€ 43,93*
€ 4,00*
ab € 34,58*
€ 50,52*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 43,68*
€ 58,43*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 43,12*
€ 58,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.