| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1574986-BP Herst.-Nr.: A340814 EAN/GTIN: 8718546654992 |
| |
|
| | |
| ProPlus A340814 Anhängerplane (L x B x H) 2.075 m x 1.14 m x 5 cm
Anhängerplane 2075x1140x50 mm
Ösen zur Planungssicherrung im Rand Ca. 500 g/m² PVC-beschichtet 1000d
Die strapazierfähige Abdeckplane der Marke Pro Plus, ist optimal geeignet zur Abdeckung von Warentransporten aller Art im Anhänger. Die Flachplane ist hochwertig verarbeitet und dadurch Wasser- und witterungsbeständig bis max. -25° Grad. Der Rand der Plane beträgt 5 cm und ist mit mehreren Ösen zur Planenbefestigung versehen. Ein Gummiband zur Planensicherrung ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 1.14 m · Produktabmessung, Höhe: 5 cm · Produktabmessung, Länge: 2.075 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 2.075 m x 1.14 m x 5 cm | Produktabmessung, Höhe: | 5 cm | Produktabmessung, Länge: | 2.075 m | Produktabmessung, Breite: | 1.14 m | Marke: | ProPlus | Produkt-Art: | Anhängerplane |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ProPlus, A340814, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,62* | € 42,53* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,33* | € 42,54* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 33,96* | € 44,32* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,08* | € 69,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|