Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 74825 Halbgarage (L x B x H) 51 x 292 x 147 mm Passend für (Auto-Marke): Audi, BMW, Volkswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1574948-BP
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     74825
EAN/GTIN:
     4045914748255
Suchbegriffe:
Halbgarage
halbgarage
IWH 74825 Halbgarage (L x B x H) 51 x 292 x 147 mm Passend für (Auto-Marke): Audi,BMW,Volkswagen

Halbgarage Outdoor Gr. L

Wasserdicht
Besonders leicht
Aufbewahrungsbeutel
Gummibänder zum Befestigen

Schützt Ihren PKW vor Schnee und Eis, Schmutz und Nässe.
Extrem reißfest und witterungsbeständig, mit Schutzbeutel,
aus hochwertigem wasserdichtem PEVA-Gewebe.

Ausstattung:
Besonders leicht · Gummibänder zum Befestigen · Kältebeständig bis -50 °C · Hitzebeständig bis -70 °C · PEVA

Technische Daten:
Größe: L · Herstellerfarbe: Silber · Material: PEVA · Passend für (Auto-Marke): Audi,BMW,Volkswagen · Passend für Fahrzeug-Typen: Kfz · Passend für Modell (Auto): Audi A3,Audi A4,BMW 3er,Volkswagen Bora,Volkswagen Passat · Produktabmessung, Breite: 292 mm · Produktabmessung, Höhe: 147 mm · Produktabmessung, Länge: 51 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 51 x 292 x 147 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
147 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
292 mm
Marke:
IWH
Farbe:
grau
Passend für (Auto-Marke):
Audi | BMW | Volkswagen
Passend für Modell (Auto):
Audi A3 | Audi A4 | BMW 3er | Volkswagen Bora | Volkswagen Passat
Passend für Fahrzeug-Typen:
Kfz
Material:
PEVA
Größe:
L
Produkt-Art:
Halbgarage
Weitere Suchbegriffe: 04045914748255, IWH, 74825, Abdeckplane, Autoabdeckung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,79*
€ 17,59*
€ 5,50*
ab € 11,43*
€ 17,60*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 16,99*
€ 24,88*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 24,79*
€ 34,64*
€ 3,50*
ab € 42,22*
€ 57,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IWH
74826
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.