| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1574582-BP Herst.-Nr.: W1KS EAN/GTIN: 5004100970022 |
| |
|
| | |
| Honeywell W1KS Wassermelder vernetzbar batteriebetrieben
WLAN Wasser Leckage und Frostschutzwächter
Einfache Platzierung Warnung vor Frost und Temperatursturz Honeywell Home App
Bemerken Sie einen kleinen Tropfen bevor er zu einem großen Problem wird Leckagen und gefrorene Leitungen können schlimme Schäden verursachen. Der W1 WLAN-Wasser- und Frostmelder benachrichtigt Sie unverzüglich, falls Probleme auftreten. Wenn Sie schnell reagieren können, können Sie hohe Reparaturkosten vermeiden.
Temperatur- und Feuchtigkeitsbericht Der Detektor kann ganz einfach an Stellen, an denen Wasserschäden auftreten könnten, platziert werden. Er ist ideal für Badezimmer, Keller und Hauswirtschaftsräume, unter Spülen oder an Wasserleitungen.
Sicherheit und Sorglosigkeit wo immer Sie auch sind Wenn Sie zu Hause sind, werden Sie durch ein Alarmsignal (Sirene mit 100 dB) vor Feuchtigkeit oder Wasserschäden gewarnt. Wenn Sie unterwegs sind, werden Sie unverzüglich über Ihr Smartphone benachrichtigt - Sie können aber auch eine Benachrichtigung von Freunden oder Familienmitgliedern einrichten.
Temperatur- und Feuchtigkeitsbericht Mit der Honeywell Home App und der Schnellstart-Anleitung dauert die Installation nur wenige Minuten. Die LED zeigt unverzüglich an, dass alles funktioniert.
Sie werden informiert, wo immer Sie auch sind Egal, ob Sie sich gerade zu Hause entspannen, im Büro arbeiten oder eine Urlaubsreise genießen, Ihr W1 informiert Sie über auslaufendes Wasser und darüber, ob Temperatur oder Luftfeuchtigkeit die von Ihnen eingestellten Werte über- oder unterschreiten. Die kostenlose Honeywell Home App für Android und iOS-Geräte informiert Sie unverzüglich auf Ihrem Smartphone über undichte Stellen, Frostschäden oder zu hohe Luftfeuchtigkeit. Bei einem Wasserschaden alarmiert Sie die integrierte Sirene mit 100 dB und Sie können sofort reagieren. Wenn Sie unterwegs sind, ist auch eine Benachrichtigung von Freunden oder Familienmitgliedern möglich. Für eine optimale Absicherung und maximale Sicherheit können auch mehrere Melder in Ihrem Heim verbunden werden und so größere gefährdete Bereiche überwachen.
Ausstattung: Sirene mit 100 dB · Kostenlose Honeywell Home App für Android und iOS-Geräte · Kompatibel mit Amazon Alexa und IFTTT.
Technische Daten: Gewicht: 500 g · Melder-Besonderheiten: vernetzbar · Montageart: Wand,Freistehend · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Tiefe: 32 mm · Schall-Druck (max.): 110 dBA · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Frequenz: 2,4 GHz (Bluetooth und WLAN) · Batterielebensdauer: Bis zu 3 Jahre ohne Zwischenfall · Schutzart: IP44 · Temperaturerfassung: 32 – 140 °F (0–60 °C) · Feuchtigkeitserfassung: 0 -100 % rF · Temperatur- und Feuchtigkeitserfassung: Einmal pro Stunde · Wassererfassung: Einmal alle 60 Sek. · Ausgabe von Temperaturalarmen: Voreinstellung bei 7 °C und 37 °C oder Einstellung durch Anwender · Ausgabe von Feuchtigkeitsalarmen: Voreinstellung bei 20 % rF oder 70 % rF oder Einstellung durch Anwender · Temperatur- und Feuchtigkeitsbericht: Täglich · Einsatzort: Innenbereich.
Lieferumfang: Wasser- und Frostmelder · Kabelsensor · 2 x AA-Batterie · ,Befestigungsmaterial · Schnellanleitung.
Systemvoraussetzungen: IEEE 802.11b/g-fähige Router, 2,4 GHz. Lyric App für Android (5 oder höher) oder iOS (9 oder höher)
Hinweis: URL des Webportals zur Support-Registrierung und -Einrichtung: getconnected.honeywell.com/ Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 78 x 78 x 32 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 32 mm | Produktabmessung, Höhe: | 78 mm | Produktabmessung, Breite: | 78 mm | Marke: | Honeywell | Melder-Besonderheiten: | vernetzbar | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Montageart: | Wand | Freistehend | Schall-Druck (max.): | 110 dBA | Gewicht: | 500 g | Produkt-Art: | Wassermelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wassermelder, Honeywell, W1KS, 144-9403 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,04* | € 103,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,97* | € 103,64* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 86,23* | € 110,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,67* | € 111,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 93,22* | € 118,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|