Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET 640213 Exzenterpoliermaschine 230 V 720 W 2100 - 5000 U/min 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1574544-BP
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     640213
EAN/GTIN:
     4003342175982
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Dino KRAFTPAKET 640213 Exzenterpoliermaschine 230 V 720 W 2100 - 5000 U/min 150 mm

Poliermaschine ExzenterXXL-Hub

21mm XXL-Hub
Extralanges Kabel
Inklusive Tasche & 2 Schwämme
Stufenlos regulierbare Drehzahl

Mit dem großen 21mm XXL-Polier-Hub können höhere Polierleistungen erzielt werden. Große Flächen sind schnell bearbeitet. Die Dual-Action-Technik mit ihren exzentrischen Bewegungen ist für alle Lackoberflächen geeignet. Diese Poliertechnik ermöglicht ein hologrammfreies Polieren. Die über einen weiten Bereich regelbare Drehzahl ermöglicht auch Ungeübten – vom Start weg – sehr gute Polierergebnisse zu erzielen. Der breite Drehzahlbereich lässt Polierarbeiten schon ab niedrigen 2.100 min-1 Hubgeschwindigkeit zu. Die Motor-Drehzahl ist stufenlos regulierbar ab 2.100-5.000 min-1, der Polierhub beträgt 21 mm. Die Softstartkontrollfunktion vermeidet Verlust der Pflegemittel und sorgt für eine kontrollierte Beschleunigung. Eine extrem niedrige Wärmeentwicklung und geringe Belastung der Lackoberfläche sind die Vorteile. Der wechselbare Polierteller mit 150mm Durchmesser ist geeignet für Polierschwämme ab 150mm bis 165mm Durchmesser. Im Lieferumfang sind zwei Polierschwämme mit 150mm Durchmesser (weich & medium) enthalten. Das gelbe Polierpad ist geeignet zum Auftragen von Polituren und mit dem schwarzen weichen Polierschwamm können Polituren abgenommen oder Lackoberflächen mit Wachs versiegelt werden. Das extralange Kabel mit 5-Metern Länge und ein Dauerbetriebsschalter ermöglichen angenehme Polierarbeiten mit maximaler Bewegungsfreiheit. Die Ergonomie ist geeignet für Links- und Rechtshänder. Die Dino KRAFTPAKET Exzenter-Poliermaschine wird mit einer verschließbaren Canvas-Tragetasche ausgeliefert, mit Platz für beide Polierpads, Stützteller, Wechselschlüssel, Ersatzkohlen, Poliermaschine und Ihrer favorisierten Politur oder Versiegelung (Wachs).

Ausstattung:
Sanftanlauf · Stufenlos regulierbare Drehzahl · Kontrollierte Beschleunigung · XXL-Hub 21mm

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl (max.): 5000 U/min · Drehzahl (min.): 2100 U/min · Gewicht: 2.7 kg · Kabellänge (Details): 5 m · Leistung: 720 W · Polierkörper-Ø: 150 mm · Poliermaschinen-Besonderheiten: Stufenlose Drehzahlregulierung

Lieferumfang:
Inkl. Wechselschlüssel · Je 1 Polierschwamm weich und medium · Tasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Drehzahl-Bereich:
2100 - 5000 U/min
Marke:
Dino KRAFTPAKET
Poliermaschinen-Besonderheiten:
Stufenlose Drehzahlregulierung
Polierkörper-Ø:
150 mm
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl (min.):
2100 U/min
Leistung:
720 W
Kabellänge (Details):
5 m
Drehzahl (max.):
5000 U/min
Gewicht:
2.7 kg
Produkt-Art:
Exzenterpoliermaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,59*
€ 127,07*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 102,03*
€ 127,08*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 168,63*
€ 205,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.