Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1572331 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Mono Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572331-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572331
EAN/GTIN:
     4016139278322
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
TRU COMPONENTS 1572331 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Mono Silber 1 St.

Klinkensteckverbinder 3,5 mm

Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Stecker, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 3000 · Audio-Kanäle: Mono · Außen-Ø: 3.5 mm · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): Metall · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -20 - + 70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
595192
Typ (Hersteller-Typ):
1572331
Material (Details):
Metall
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Außen-Ø:
3.5 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 3000
Temperaturbereich (Details):
-20 - + 70 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4016139044910, TRU COMPONENTS, 1572331, Hohlraumstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,98*
Lager 102
188
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,99*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,42*
€ 12,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.