Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Cinch-Adapter Cinch-Stecker - Cinch-Buchse, Schrauben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572281-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572281
EAN/GTIN:
     4016139277820
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
TRU COMPONENTS Cinch-Adapter Cinch-Stecker - Cinch-Buchse,Schrauben 1 St.

Cinch-Adapter mit Schraubanschluss

Cinch-Adapter
Cinch-Stecker-Cinch-Buchse,Schrauben

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Buchse,Schrauben · Herstellerfarbe: Schwarz · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Cinch-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Buchse | Schrauben
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1572281
Typ (Hersteller-Typ):
1572281
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Cinch-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cinch Stecker, Cinchstecker, Cinch Steckverbinder, tru components cinch stecker, cinch steckverbinder, TRU COMPONENTS, 1572281, cinch adapter, chinch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 6,35*
Lager 102
303
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,37*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,26*
€ 16,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.