Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1572118 Permanent-Magnet Rund (Ø x H) 5 mm x 2 mm N35EH 1.18 - 1.2 T Grenztemperatur (max.): 200 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572118-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572118
EAN/GTIN:
     4064161297811
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
TRU COMPONENTS 1572118 Permanent-Magnet Rund (Ø x H) 5 mm x 2 mm N35EH 1.18 - 1.2 T Grenztemperatur (max.): 200 °C

NdFeB-Magnet Zylinderbauform

Vielseitiger und extrem starker Magnet, optimal u.a. für die Betätigung von Reed-Kontakten geeignet.

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Rund · Grenztemperatur (max.): 200 °C · Material: N35EH · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Gehäuse · Remanenz (max.): 1.2 T · Remanenz (min.): 1.18 T

Hinweis:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 5 mm x 2 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Remanenz:
1.18 - 1.2 T
Marke:
TRU COMPONENTS
Gehäuseform (Magnete):
Rund
Material:
N35EH
Relais-Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
1572118
Grenztemperatur (max.):
200 °C
Remanenz (max.):
1.2 T
Remanenz (min.):
1.18 T
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, Rundmagnet, rundmagnet durchmesser 5mm, rundmagnet, tru components permanent-magnet, TRU COMPONENTS, 1572118, neodym-magnet, magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,67*
Lager 102
290
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,69*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,93*
€ 16,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.