Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS CT-6030S-6 Miniatur-Blitzröhre 21 Ws 1 Blitze/min 230 V, 330 V Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572085-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
542421
CT-6030S-6
blitzröhre
blitz-röhre
TRU COMPONENTS CT-6030S-6 Miniatur-Blitzröhre 21 Ws 1 Blitze/min 230 V,330 V Inhalt: 1 St.

Xenon-U-Blitzröhre

1 Blitze/min
230 V,330 V

Die umfangreichen technischen Daten sowie die Abmessungen, entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Blitz-Energie: 21 Ws · Blitz-Frequenz: 1 Blitze/min · Lebensdauer: 3 Mio. Blitze · Leuchtfarben: Klar · Leuchtstab-Ø: 6.0 (±0.3) mm · Nennspannung: 230 V,330 V · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Zünd-Spannung: 4 kV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 30 mm
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
TRU COMPONENTS
Lebensdauer:
3 Mio. Blitze
Leuchtfarben:
Klar
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ (Hersteller-Typ):
CT-6030S-6
Nennspannung:
230 V | 330 V
Blitz-Energie:
21 Ws
Blitz-Frequenz:
1 Blitze/min
Zünd-Spannung:
4 kV
Leuchtstab-Ø:
6.0 (±0.3) mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Miniatur-Blitzröhre
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: miniaturblitzlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,08*
€ 15,73*
Lager 102
98
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,74*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,28*
€ 32,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.