Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1572000 Isolierhülse Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572000-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
735555
01017-4
8
Quetschverbinder
TRU COMPONENTS 1572000 Isolierhülse Transparent 1 St.

Isoliertülle für Flachstecker

2,8/4,6/6,3 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Material (Details): PA 6.6 · Passend für Steckverbinder: Flachstecker 2.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
transparent
Passend für Steckverbinder:
Flachstecker 2.8 mm
Herst.-Teilenr.:
735555
Typ (Hersteller-Typ):
01017-4|ツ|8
Material (Details):
PA 6.6
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Isolierhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1082*
Lager 102
6656
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1394*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,05*
€ 7,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1394*
€ 0,1659
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1229*
€ 0,1463
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1197*
€ 0,1424
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1047*
€ 0,1246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0987*
€ 0,1175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,094*
€ 0,112
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,182* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.