Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS PC-Stromversorgungsstecker mit Kontakten Weiß Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571896-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571896
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
742708
TRU COMPONENTS PC-Stromversorgungsstecker mit Kontakten Weiß Inhalt: 1 St.

PC-Stromversorgungsstecker

Gegenstück zu 74 22 36-11 zum Erstellen von Y-Kabeln.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß

Lieferumfang:
mit Kontakten

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
742708
Typ (Hersteller-Typ):
1571896
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,55*
Lager 102
329
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,56*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,25*
€ 10,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.