Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 736753 Flachstecker Steckbreite: 2.8 mm Steckdicke: 0.5 mm 180 ° Teilisoliert Rot 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571409-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     736753
EAN/GTIN:
     4016139269160
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh rot
TRU COMPONENTS 736753 Flachstecker Steckbreite: 2.8 mm Steckdicke: 0.5 mm 180 ° Teilisoliert Rot 100 St.

Flachstecker

Rot
2.8 mm x 0.5 mm
0.5 mm² - 1.5 mm²

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Querschnitt (max.): 1.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Steckbreite: 2.8 mm · Steckdicke: 0.5 mm · Stützhülse: Nein · Temperaturbereich (Details): bis +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt-Bereich:
0.50 - 1.50 mm²
Steck-Größe:
2.8 x 0.5 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
rot
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
736753
Typ (Hersteller-Typ):
MDD1.25-110(5)
Querschnitt (max.):
1.50 mm²
Steckdicke:
0.5 mm
Steckbreite:
2.8 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
Temperaturbereich (Details):
bis +70 °C
RoHS-konform:
Ja
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Flachstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, tru components flachstecker, TRU COMPONENTS, 736753, MDD1.25-110(5), Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,01*
€ 8,08*
Lager 102
135
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 8,10*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,88*
€ 17,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0519* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.