Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 745485 Stoßverbinder 4 mm² 6 mm² Vollisoliert Gelb 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571365-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     745485
EAN/GTIN:
     4016139268729
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
tru components stoßverbinder
TRU COMPONENTS 745485 Stoßverbinder 4 mm² 6 mm² Vollisoliert Gelb 50 St.

Stoßverbinder

Diese Stoßverbinder bieten zuverlässge Verbindungen.

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 10 · Herstellerfarbe: Gelb · Innen-Durchmesser: 6.7 mm · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Querschnitt (max.): 6 mm² · Querschnitt (min.): 4 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Querschnitt-Bereich:
4 - 6 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Innen-Durchmesser:
6.3 mm
Farbe:
gelb
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
745485
Typ (Hersteller-Typ):
BV5.5
AWG max.:
12
AWG min.:
10
Querschnitt (max.):
6 mm²
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
4 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stoßverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, TRU COMPONENTS, 745485, BV5.5, Crimpverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,60*
€ 7,46*
Lager 102
141
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,48*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 15,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0962* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.