Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 505892 Permanent-Magnet Rund (Ø x H) 5 mm x 2 mm N35M 1.18 - 1.24 T Grenztemperatur (max.): 100 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571354-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     505892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
TRU COMPONENTS 505892 Permanent-Magnet Rund (Ø x H) 5 mm x 2 mm N35M 1.18 - 1.24 T Grenztemperatur (max.): 100 °C

NdFeB-Magnet Zylinderbauform

Vielseitiger und extrem starker Magnet, optimal u.a. für die Betätigung von Reed-Kontakten geeignet.

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Rund · Grenztemperatur (max.): 100 °C · Material: N35M · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Gehäuse · Remanenz (max.): 1.24 T · Remanenz (min.): 1.18 T

Hinweis:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 5 mm x 2 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Remanenz:
1.18 - 1.24 T
Marke:
TRU COMPONENTS
Gehäuseform (Magnete):
Rund
Material:
N35M
Relais-Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
505892
Grenztemperatur (max.):
100 °C
Remanenz (max.):
1.24 T
Remanenz (min.):
1.18 T
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, Rundmagnet, rundmagnet, 04016139268613, 02050004887273, TRU COMPONENTS, 505892
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,10*
Lager 102
1552
3
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,12*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 0,97*
€ 2,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.