Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS WRT-20AD15-CE ESD-Testgerät Personenerdung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571144-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1364569
EAN/GTIN:
     4016139266510
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
Erdungsarmbandtester
Handgelenkband Testgerät
Handgelenkbandtester
TRU COMPONENTS WRT-20AD15-CE ESD-Testgerät Personenerdung

ESD Armband-Tester

Dieser Armband-Monitor gibt auf Knopfdruck Auskunft über die Verbindungsqualität des Armbandes zum Erdungspunkt. Betrieb mittels einer 9 V Blockbatterie.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 9 V/DC · Messart(en): Personenerdung · Typ: WRT-20AD15-CE · Weitere technische Daten: Anzeige: LED

Hinweis:
Passende 9V-Blockbatterie ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Marke:
TRU COMPONENTS
Messart(en):
Personenerdung
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Betriebsspannung:
9 V/DC
Typ:
WRT-20AD15-CE
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Testgerät
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: esd messgeräte, TRU COMPONENTS, 1364569, WRT-20AD15-CE, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 36,76*
€ 50,74*
€ 4,00*
ab € 37,11*
€ 52,63*
7 Tage
38
€ 6,99*
ab € 78,34*
€ 101,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.