Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SpKL-4-183-KK ESD-Erdungskabel 1.83 m Druckknopf 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571138-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571138
EAN/GTIN:
     4016139266459
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
TRU COMPONENTS SpKL-4-183-KK ESD-Erdungskabel 1.83 m Druckknopf 4 mm,Druckknopf 4 mm

ESD-Spiralkabel mit Druckknopf an beiden Enden

Dieses hochflexible Spiralkabel ist zum Anschluss einer ESD-Arbeitsmatte oder eines Handgelenkbandes an einen Erdungspunkt geeignet. Die Kopplung erfolgt beiderseitig über eine Druckknopfverbindung. Entspricht DIN EN 61340-5-1.

Ausstattung:
4 mm Druckknopf an beiden Enden
Spiralkabel 1,83 m

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 4 mm,Druckknopf 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.83 m · Typ: SpKL-4-183-KK

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.83 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Druckknopf 4 mm
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
SpKL-4-183-KK
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Erdungskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, erdungskabel 1,8m, TRU COMPONENTS, 1571138, SpKL-4-183-KK, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 5,12*
Lager 102
257
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 5,13*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,79*
€ 12,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.