Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS IEC2CEE7 Netz-Adapter CEE-Kupplung - Kaltgeräte-Stecker C14 Gesamtpolzahl: 2 + PE Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570987-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1020800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Adapter
Kaltgerätestecker
cee adapter 2pol
cee adapter
TRU COMPONENTS Netz-Adapter CEE-Kupplung - Kaltgeräte-Stecker C14 Gesamtpolzahl: 2 + PE Schwarz 1 St.

Kaltgeräte-Adapter

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Kupplung · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Stecker C14 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: verzinnt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade · Temperaturbereich (Details): -40 - +85 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Kupplung
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kaltgeräte-Stecker C14
Marke:
TRU COMPONENTS
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1020800
Typ (Hersteller-Typ):
IEC2CEE7
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V/AC
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
verzinnt
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Netz-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätestecker 10a, 1020800, netzstecker, netzbuchse, netzadapter, netzkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,43*
€ 14,74*
Lager 102
1202
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,76*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,68*
€ 30,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.