Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS DC-11M Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 2.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570928-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     716315
EAN/GTIN:
     4016139264356
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
TRU COMPONENTS DC-11M Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 2.5 mm 1 St.

Netzgeräte-Steckverbinder mit Schraubanschluss

5.5 mm
2.5 mm


Technische Daten:
AWG: 28 - 12 · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Innen-Durchmesser: 2.5 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 5 A · Produktabmessung, Breite: 18.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 40.5 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -40 - +105 °C · Weitere technische Daten: Anschlussblock 90°, steckbar

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
40.5 mm
Produktabmessung, Breite:
18.2 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Innen-Durchmesser:
2.5 mm
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
716315
Typ (Hersteller-Typ):
DC-11M
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
12 V/DC
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
AWG:
28 - 12
Temperaturbereich (Details):
-40 - +105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 716315, DC-11M, Krippenbau, Niedervoltadapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,80*
Lager 102
408
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,81*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,94*
€ 6,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.