Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1091261 Aderendhülse 1 mm² Unisoliert Metall 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570723-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1091261
EAN/GTIN:
     4016139262307
Suchbegriffe:
Aderendhülse
TRU COMPONENTS 1091261 Aderendhülse 1 mm² Unisoliert Metall 100 St.

Aderendhülsen, unisoliert

6 mm
Metall

Technische Daten:
AWG max.: 18 · Herstellerfarbe: Metall · Hülsenlänge: 6 mm · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 1 mm²

Lieferumfang:
100 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Querschnitt (je Pol/Ader):
1 mm²
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Querschnitt x Länge:
1 mm² x 6 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
1091261
Typ (Hersteller-Typ):
EN10-06
AWG max.:
18
Hülsenlänge:
6 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04016139262307, TRU COMPONENTS, 1091261, EN10-06, Adernendhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,10*
€ 1,69*
Lager 102
417
3
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,71*
8 Tage
100
6
€ 6,99*
ab € 2,43*
€ 3,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0111* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 5,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.