Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 93013c1177 Modularbuchse, werkzeuglos 1425901 Buchse, gerade Grau, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570633-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1425901
EAN/GTIN:
     4016139261416
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
rj45 modularbuchse cat 6
modularbuchsen rj45
modularbuchsen cat6
TRU COMPONENTS 93013c1177 Modularbuchse, werkzeuglos 1425901 Buchse, gerade Grau,Schwarz 1 St.

Modularbuchse, werkzeuglos

RJ45 Cat6

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Stecker-Norm: RJ45 Cat6 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Stecker-Norm:
RJ45 Cat6
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau | schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Typ (Hersteller-Typ):
93013c1177
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4016139070285, TRU COMPONENTS, 1425901, 93013c1177, Patchstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 5,97*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,98*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,31*
6 Tage
41
€ 6,99*
ab € 9,35*
€ 13,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.