| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1570621-BP Herst.-Nr.: 1364545 EAN/GTIN: 4016139261294 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS WristME-SET-10-183-K ESD-Handgelenkband Schwarz inkl. Erdungskabel Druckknopf 10 mm,Krokodilklemme
Metallarmband mit Erdungskabel
Langlebiges und hochwertiges Metallarmband für die perfekte Verbindung zum Erdungspunkt innerhalb einer ESD-Zone (EPA). Mittels dem erforderlichem Zubehör (Variation von Leitungen und Anschlüssen) ist immer das gleiche Potenzial aller "Beteiligten" innerhalb der EPA gegeben. Entspricht DIN EN 61340-5-1.
Ausstattung: Metallarmband mit Druckknopf 10 mm Erdungskabel 1,83 m
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 10 mm,Krokodilklemme · Bauelemente-Besonderheiten: inkl. Erdungskabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.83 m · Material: Metall · Typ: WristME-SET-10-183-K
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.83 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | schwarz | Bauelemente-Besonderheiten: | inkl. Erdungskabel | Anschluss (Bauelemente): | Druckknopf 10 mm | Krokodilklemme | Material: | Metall | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Typ: | WristME-SET-10-183-K | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | ESD-Handgelenkband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armbanderdungskabel, Erdungsarmbandkabel, Handgelenkband Erdungskabel, Handgelenkband Spiralkabel, Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel, TRU COMPONENTS, 1364545, WristME-SET-10-183-K, esd, esd schutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,05* | € 13,61* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,82* | € 14,32* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 21,03* | € 29,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|