Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 745456 Stoßverbinder 0.50 mm² 1.50 mm² Vollisoliert Rot 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570152-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     745456
EAN/GTIN:
     4016139256634
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
tru components stoßverbinder
TRU COMPONENTS 745456 Stoßverbinder 0.50 mm² 1.50 mm² Vollisoliert Rot 100 St.

Stoßverbinder

Diese Stoßverbinder bieten zuverlässge Verbindungen.

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 16 · Herstellerfarbe: Rot · Innen-Durchmesser: 4.3 mm · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Querschnitt (max.): 1.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Querschnitt-Bereich:
0.50 - 1.50 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Innen-Durchmesser:
4.3 mm
Farbe:
rot
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
745456
Typ (Hersteller-Typ):
BV1.25
AWG max.:
22
AWG min.:
16
Querschnitt (max.):
1.50 mm²
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stoßverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, TRU COMPONENTS, 745456, BV1.25, Crimpverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 7,46*
Lager 102
468
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,47*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 15,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0481* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.