Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 506012 Permanent-Magnet Ring (Ø x H) 20 mm x 10 mm N45 1.33 - 1.37 T Grenztemperatur (max.): 80 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570147-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     506012
EAN/GTIN:
     4064161297705
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
TRU COMPONENTS 506012 Permanent-Magnet Ring (Ø x H) 20 mm x 10 mm N45 1.33 - 1.37 T Grenztemperatur (max.): 80 °C

NdFeB-Magnet Ring mit Innenloch

Der vielseitige Magnet bietet durch das Innenloch die Möglichkeit einer unproblematischen Befestigung durch Schrauben oder Bolzen.

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Ring · Grenztemperatur (max.): 80 °C · Innenloch-Durchmesser: 10 mm · Material: N45 · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Relais-Besonderheiten: mit 1 Loch,ohne Gehäuse · Remanenz (max.): 1.37 T · Remanenz (min.): 1.33 T

Hinweis:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Remanenz:
1.33 - 1.37 T
Marke:
TRU COMPONENTS
Gehäuseform (Magnete):
Ring
Material:
N45
Relais-Besonderheiten:
mit 1 Loch | ohne Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
506012
Innenloch-Durchmesser:
10 mm
Grenztemperatur (max.):
80 °C
Remanenz (max.):
1.37 T
Remanenz (min.):
1.33 T
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, Rundmagnet, rundmagnet, 02050004883794, TRU COMPONENTS, 506012, neodym-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,92*
€ 12,79*
Lager 102
372
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 12,81*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,77*
€ 27,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.