Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 505888 Permanent-Magnet Rund (Ø x H) 5 mm x 20 mm N35M 1.18 - 1.24 T Grenztemperatur (max.): 100 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570144-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     505888
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
TRU COMPONENTS 505888 Permanent-Magnet Rund (Ø x H) 5 mm x 20 mm N35M 1.18 - 1.24 T Grenztemperatur (max.): 100 °C

NdFeB-Magnet Zylinderbauform

Vielseitiger und extrem starker Magnet, optimal u.a. für die Betätigung von Reed-Kontakten geeignet.

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Rund · Grenztemperatur (max.): 100 °C · Material: N35M · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Gehäuse · Remanenz (max.): 1.24 T · Remanenz (min.): 1.18 T

Hinweis:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Remanenz:
1.18 - 1.24 T
Marke:
TRU COMPONENTS
Gehäuseform (Magnete):
Rund
Material:
N35M
Relais-Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
505888
Grenztemperatur (max.):
100 °C
Remanenz (max.):
1.24 T
Remanenz (min.):
1.18 T
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, Rundmagnet, rundmagnet durchmesser 5mm, rundmagnet, tru components permanent-magnet, TRU COMPONENTS, 505888, neodym-magnet, magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
292
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 3,86*
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.