Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKP 10 0,68uF 5% 400V RM22,5 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.68 µF 400 V/DC 5 % 22.5 mm (L x B x H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569661-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1G036805I00JSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Wima MKP 10 0,68uF 5% 400V RM22,5 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.68 µF 400 V/DC 5 % 22.5 mm (L x B x H) 26.5 x 11 x 21 mm

Folienkondensatoren Serie MKP 10

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 0.68 µF · Material: Polypropylen · Nennspannung: 400 V/DC · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 26.5 mm · Rastermaß: 22.5 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Weitere technische Daten: Drahtlänge: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 26.5 x 11 x 21 mm
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
26.5 mm
Produktabmessung, Breite:
11 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Material:
Polypropylen
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MKP 10 0|ツ|68uF 5% 400V RM22|ツ|5
Nennspannung:
400 V/DC
Rastermaß:
22.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.68 µF
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator 0,68µf, filmkondensator, folienkondensator wima, Wima, MKP1G036805I00JSSD-1, MKP 10 0, 68uF 5% 400V RM22, 5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 2,32*
Lager 102
85
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,34*
7 Tage
85
€ 6,99*
ab € 3,72*
€ 5,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.