Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKP-X2 0,18uF 10% 305V RM 15 1 St. MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.18 µF 305 V/DC 10 % 15 mm (L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569581-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKX2AW31804F00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Wima MKP-X2 0,18uF 10% 305V RM 15 1 St. MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.18 µF 305 V/DC 10 % 15 mm (L x B x H) 18 x 8 x 15 mm

Funkentstör-Kondensatoren Serie MKP-X2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 0.18 µF · Material: Polyester · Nennspannung: 305 V/DC · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Rastermaß: 15 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 18 x 8 x 15 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Material:
Polyester
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MKP-X2 0|ツ|18uF 10% 305V RM 15
Nennspannung:
305 V/DC
Rastermaß:
15 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.18 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 0,99*
Lager 102
99
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,00*
7 Tage
99
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,59*
€ 11,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.