Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKP 10 0,01uF 20% 250V RM7,5 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.01 µF 250 V/DC 20 % 7.5 mm (L x B x H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569381-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1F021002C00MSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
mkp-kondensator wima
Wima MKP 10 0,01uF 20% 250V RM7,5 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.01 µF 250 V/DC 20 % 7.5 mm (L x B x H) 10 x 4 x 9 mm

Folienkondensatoren Serie MKP 10

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 0.01 µF · Material: Polypropylen · Nennspannung: 250 V/DC · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: Drahtlänge: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10 x 4 x 9 mm
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
4 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Material:
Polypropylen
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MKP 10 0|ツ|01uF 20% 250V RM7|ツ|5
Nennspannung:
250 V/DC
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.01 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kp kondensator, Wima, MKP1F021002C00MSSD-1, MKP 10 0, 01uF 20% 250V RM7, 5
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,38*
Lager 102
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,40*
1 Tag
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,45*
6 Tage
11
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,23*
€ 9,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.