| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1569371-BP Herst.-Nr.: FKS2G021501E00KSSD-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Folienkondensatoren Serie FKS 2
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.015 µF · Material: Polyester · Nennspannung: 400 V/DC · Produkt-Art: FKS-Folienkondensator · Produktabmessung, Breite: 4.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.5 mm · Produktabmessung, Länge: 7.2 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): FKS 2 0,015uF 10% 400V RM5 · Weitere technische Daten: Drahtlänge: 6 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 7.2 x 4.5 x 9.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 9.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 7.2 mm | Produktabmessung, Breite: | 4.5 mm | Marke: | Wima | Anschluss (Bauelemente): | Lötpins | Material: | Polyester | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | FKS 2 0|ツ|015uF 10% 400V RM5 | Nennspannung: | 400 V/DC | Rastermaß: | 5 mm | Kapazität (elektrisch) (num): | 0.015 µF | Toleranz (Plus/Minus): | 10 % | Temperatur (max.): | +100 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | FKS-Folienkondensator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, Wima, FKS2G021501E00KSSD-1, FKS 2 0, 015uF 10% 400V RM5 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,0915* | € 0,2001* | | | | Lager 102 | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,132* | € 0,217* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,16* | € 0,26* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,18* | € 0,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 1,519* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|