| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1569362-BP Herst.-Nr.: FKS3F022203F00JSSD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wima FKS 3 0,022uF 5% 250V RM10 1 St. FKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.022 µF 250 V/DC 5 % 10 mm (L x B x H) 13 x 5 x 11 mm
Folienkondensatoren Serie FKS 3
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 0.022 µF · Material: Polyester · Nennspannung: 250 V/DC · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 %
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 13 x 5 x 11 mm | Produktabmessung, Höhe: | 11 mm | Produktabmessung, Länge: | 13 mm | Produktabmessung, Breite: | 5 mm | Marke: | Wima | Anschluss (Bauelemente): | Lötpins | Material: | Polyester | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | FKS 3 0|ツ|022uF 5% 250V RM10 | Nennspannung: | 250 V/DC | Rastermaß: | 10 mm | Kapazität (elektrisch) (num): | 0.022 µF | Toleranz (Plus/Minus): | 5 % | Temperatur (max.): | +100 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | FKS-Folienkondensator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, Wima, FKS3F022203F00JSSD, FKS 3 0, 022uF 5% 250V RM10 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,44* | € 1,17* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,45* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,30* | € 1,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|