Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima FKS 2 1500pF 5% 100V RM5 1 St. FKS-Folienkondensator radial bedrahtet 1500 pF 100 V/DC 5 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569336-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS2D011501A00JSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Wima FKS 2 1500pF 5% 100V RM5 1 St. FKS-Folienkondensator radial bedrahtet 1500 pF 100 V/DC 5 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 x 6.5 mm

Folienkondensatoren Serie FKS 2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 1500 pF · Material: Polyester · Nennspannung: 100 V/DC · Produktabmessung, Breite: 2.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Länge: 7.2 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Weitere technische Daten: Drahtlänge: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.2 x 2.5 x 6.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.5 mm
Produktabmessung, Länge:
7.2 mm
Produktabmessung, Breite:
2.5 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Material:
Polyester
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
FKS 2 1500pF 5% 100V RM5
Nennspannung:
100 V/DC
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1500 pF
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
FKS-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, Wima, FKS2D011501A00JSSD-1, FKS 2 1500pF 5% 100V RM5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
80
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,40*
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,42*
7 Tage
80
10
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 1,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.