Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima FKS 2 4700pF 10% 400V RM5 1 St. FKS-Folienkondensator radial bedrahtet 4700 pF 400 V/DC 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569329-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS2G014701A00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Wima FKS 2 4700pF 10% 400V RM5 1 St. FKS-Folienkondensator radial bedrahtet 4700 pF 400 V/DC 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 x 6.5 mm

Folienkondensatoren Serie FKS 2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 4700 pF · Material: Polyester · Nennspannung: 400 V/DC · Produktabmessung, Breite: 2.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Länge: 7.2 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: Drahtlänge: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.2 x 2.5 x 6.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.5 mm
Produktabmessung, Länge:
7.2 mm
Produktabmessung, Breite:
2.5 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Material:
Polyester
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
FKS 2 4700pF 10% 400V RM5
Nennspannung:
400 V/DC
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
4700 pF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
FKS-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,40*
Lager 102
84
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,42*
6 Tage
84
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,10*
€ 10,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.