| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1569011-BP Herst.-Nr.: 1569011 EAN/GTIN: 4016139251851 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS ESD-Klebeband 10 m Kupfer (L x B) 10 m x 25 mm CU-F2.5R1000
Leitfähiges Metall-Klebeband, 10 m
Optimal für ESD/EPA-Anwendungen Geeignet für elektromagnetische Schirmung Elektrisch und bedingt thermisch leitfähig Weiter Anwendungstemperaturbereich
Das metallische Klebeband findet Anwendung in Verbindung mit elektrostatisch empfindlichen Komponenten (ESD), für Applikationen in der elektromagnetischen Abschirmung (EMV) oder thermischer Isolation. Selbst für Reflexion oder Aufgaben, bei denen nur elektrische Leitfähigkeit der Oberfläche im Vordergrund steht, ist dieses Band einsetzbar. Die einseitig klebende, konduktive Rückseite hält auf vielen Materialien und ist sehr langlebig. Das Produkt ist UV-beständig und selbstverlöschend.
Technische Daten: Ausführung (Bauelemente-Zubehör): leitfähig · Herstellerfarbe: Kupfer · Material: Kupfer · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Typ: CU-F2.5R1000 · Weitere technische Daten: Einsatztemperatur: -20 - +120 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 m | Abmessungen: | (L x B) 10 m x 25 mm | Herstellerfarbe: | Kupfer | Produktabmessung, Länge: | 10 m | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | braun | Material: | Kupfer | Ausführung (Bauelemente-Zubehör): | leitfähig | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Typ: | CU-F2.5R1000 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | ESD-Klebeband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |