Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS D10T5-M3 Permanent-Magnet Ring (Ø x H) 10 mm x 5 mm N35 Grenztemperatur (max.): 80 °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1568107-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1218973
EAN/GTIN:
     4064161297583
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
TRU COMPONENTS D10T5-M3 Permanent-Magnet Ring (Ø x H) 10 mm x 5 mm N35 Grenztemperatur (max.): 80 °C

NdFeB-Magnet Ring mit Innenloch, 1 Paar

Mit Innenloch 3 mm

Durch die konisch eingefasste Innenlochöffnung ergibt sich eine Optimale Montagemöglichkeit für Senkkopfschrauben.

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Ring · Grenztemperatur (max.): 80 °C · Innenloch-Durchmesser: 3 mm · Material: N35 · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Relais-Besonderheiten: mit 1 Loch, konisch,ohne Gehäuse

Lieferumfang:
1x Magnet mit Nord/Süd-Ausrichtung,1x Magnet mit Süd/Nord-Ausrichtung.

Hinweis:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 5 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Gehäuseform (Magnete):
Ring
Material:
N35
Relais-Besonderheiten:
mit 1 Loch|ツ| konisch | ohne Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
D10T5-M3
Innenloch-Durchmesser:
3 mm
Grenztemperatur (max.):
80 °C
Grenztemperatur:
80 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, Rundmagnet, rundmagnet ø3x10 mm, rundmagnet, tru components permanent-magnet, TRU COMPONENTS, 1218973, D10T5-M3, ringmagnet, neodym-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,64*
Lager 102
933
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,65*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,11*
€ 10,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 2,71* pro Paar)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.