Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anodenkappe 1 St. 156802 Polzahl: 1 Montageart: Chassis Material:Keramik 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156802-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     156802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
156802
röhrenanodenkappe
röhren anodenkappe
elektronenröhrenanodenkappe
Anodenkappe 1 St. 156802 Polzahl (num): 1 Montageart: Chassis Material:Keramik 14 mm

Anodenkappe

Obwohl elektronische Röhren, Röhrenfassungen und Zubehör seit ca. 35 Jahren nicht mehr in der Massenproduktion eingesetzt werden, wird man diese auch in Zukunft nach wie vor in qualitativ hochwertigen Verstärkern, Geräten (alte und neue) für die Musikindustrie, Messgeräten, industriellen Anwendungen, Instituten und Museen benötigen.

Technische Daten:
Innen-Durchmesser: 14 mm · Material: Keramik · Montageart: Chassis · Polzahl (num): 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Innen-Durchmesser:
14 mm
Material:
Keramik
Typ (Hersteller-Typ):
156802
Montageart:
Chassis
Polzahl:
1
Produkt-Art:
Anodenkappe
Weitere Suchbegriffe: elektronenröhren anodenkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.