Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1091292 Aderendhülse 6 mm² Teilisoliert Gelb 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567716-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1091292
EAN/GTIN:
     4016139238906
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 6mm2 gelb
aderendhülse isoliert 6mm2
aderendhülse isoliert
TRU COMPONENTS 1091292 Aderendhülse 6 mm² Teilisoliert Gelb 100 St.

Aderendhülse, isoliert

20.5 mm
Gelb

Technische Daten:
AWG max.: 10 · Herstellerfarbe: Gelb · Hülsenlänge: 12 mm · Isolationsmaterial (Details): PA · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: DIN · Produktabmessung, Länge: 20.5 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 6 mm²

Lieferumfang:
100 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
6 mm²
Produktabmessung, Länge:
20.5 mm
Querschnitt x Länge:
6 mm² x 12 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
gelb
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
1091292
Typ (Hersteller-Typ):
NE60-12YL
AWG max.:
10
Hülsenlänge:
12 mm
Isolationsmaterial (Details):
PA
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1091292, NE60-12YL, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 7,53*
Lager 102
213
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,54*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 15,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.