Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 737074 Aderendhülsen-Sortiment 0.5 mm², 0.75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567078-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     737074
EAN/GTIN:
     4016139232522
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülsen sortiment
TRU COMPONENTS 737074 Aderendhülsen-Sortiment 0.5 mm²,0.75 mm²,1 mm²,1.5 mm²,2.5 mm² Teilisoliert Weiß,Grau,Rot,Schwarz,Blau 400 St.

Aderendhülsen-Sortimentsdose

DIN-Norm

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß,Grau,Rot,Schwarz,Blau · Isolationsmaterial (Details): Polypropylen (PP) · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: DIN · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.5 mm²,0.75 mm²,1 mm²,1.5 mm²,2.5 mm² · Steckverbinder-Besonderheiten: Sortimentsdose,inkl. Aderendhülsen

Lieferumfang:
50 x Aderendhülse 0.5 mm² weiß,100 x Aderendhülse 0.75 mm² grau,100 x Aderendhülse 1 mm² rot,100 x Aderendhülse 1.5 mm² schwarz,50 x Aderendhülse 2.5 mm² blau

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 St.
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau | Rot | Schwarz | Blau
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.5 mm² | 0.75 mm² | 1 mm² | 1.5 mm² | 2.5 mm²
Querschnitt x Länge:
0.5 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
weiß | grau | rot | schwarz | blau
Steckverbinder-Besonderheiten:
Sortimentsdose | inkl. Aderendhülsen
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
737074
Typ (Hersteller-Typ):
737074
Isolationsmaterial (Details):
Polypropylen (PP)
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülsen-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 737074, Quetschverbinder, Aderendhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
423
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 11,19*
€ 4,00*
ab € 7,34*
€ 11,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,01663* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.