Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS F2031N Schiebe-Potentiometer 10 kΩ Mono 0.1 W linear 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567031-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     702118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
TRU COMPONENTS F2031N Schiebe-Potentiometer 10 kΩ Mono 0.1 W linear 1 St.

Schiebe-Potentiometer

Technische Daten:
Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Produktabmessung, Breite: 9.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Schiebeweg (Plus/Minus 1): 20 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: Befestigung: ohne Aufrastpfosten · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 9.5 x 6.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.5 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
9.5 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
F2031N
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Schiebeweg (Plus/Minus 1):
20 mm
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Widerstandswert (Widerstand):
10 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Schiebe-Potentiometer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tru components schiebepotentiometer, schiebepotentiometer, TRU COMPONENTS, 702118, F2031N, Schiebepoti, Fader
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
712
3
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,63*
5
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 1,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.