Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 737443 Flachsteckhülse Steckbreite: 2.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Teilisoliert Blau 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566936-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     737443
EAN/GTIN:
     4016139231105
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse tru components
flachsteckhülse
TRU COMPONENTS 737443 Flachsteckhülse Steckbreite: 2.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Teilisoliert Blau 100 St.

Flachsteckhülsen

Blau
2.8 mm x 0.8 mm
1.50 mm² - 2.50 mm²

Diese Steckhülsen bieten zuverlässige Verbindungen.

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 14 · Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1.50 mm² · Steckbreite: 2.8 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Nein · Temperaturbereich (Details): bis +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt-Bereich:
1.50 - 2.50 mm²
Steck-Größe:
2.8 x 0.8 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
blau
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
737443
Typ (Hersteller-Typ):
FDD2-110(8)
AWG max.:
16
AWG min.:
14
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
2.8 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing
Querschnitt (min.):
1.50 mm²
Temperaturbereich (Details):
bis +70 °C
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 737443, FDD2-110(8), Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 7,96*
Lager 102
495
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 7,98*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,95*
€ 17,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.