Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 505780 Permanent-Magnet Rund (Ø x H) 2 mm x 2 mm N35 1.18 - 1.24 T Grenztemperatur (max.): 80 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566704-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     505780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
TRU COMPONENTS 505780 Permanent-Magnet Rund (Ø x H) 2 mm x 2 mm N35 1.18 - 1.24 T Grenztemperatur (max.): 80 °C

NdFeB-Magnet Zylinderbauform

Vielseitiger und extrem starker Magnet, optimal u.a. für die Betätigung von Reed-Kontakten geeignet.

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Rund · Grenztemperatur (max.): 80 °C · Material: N35 · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Ø: 2 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Gehäuse · Remanenz (max.): 1.24 T · Remanenz (min.): 1.18 T

Hinweis:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 2 mm x 2 mm
Produktabmessung, Ø:
2 mm
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Remanenz:
1.18 - 1.24 T
Marke:
TRU COMPONENTS
Gehäuseform (Magnete):
Rund
Material:
N35
Relais-Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
505780
Grenztemperatur (max.):
80 °C
Remanenz (max.):
1.24 T
Remanenz (min.):
1.18 T
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, Rundmagnet, rundmagnet, TRU COMPONENTS, 505780, neodym-magnet, magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
765
5
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,88*
5
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,92*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 0,80*
€ 2,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.