| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1566636-BP Herst.-Nr.: 167833 EAN/GTIN: 4016139228105 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS W78-ADJ Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler Modul Positiv Einstellbar 1 A
Einstellbarer Schaltregler W78-ADJ
Weiter Eingangsspannungsbereich AC- und DC-Eingang Soft-Start
Der einstellbare "STEP-DOWN"-Konverter W78-ADJ ist die clevere Lösung wenn Flexibilität, Wirkungsgrad und Sicherheit im Vordergrund stehen. Sie können die Ausgangsspannung in einem Bereich von 3,3 V bis 12 V/DC frei wählen. Hierfür ist nur eine geringfügig höhere Eingangsspannung erforderlich. Seinen Vorteil in Sachen Verlustleistung spielt der Schaltregler gegenüber Standard-Längsreglern (z.B. 78xx oder LM 317) bei hoher Eingangsspannung aus. Externe Komponenten, Kühlkörper oder eine Grundlast sind nicht erforderlich. Der Schaltregler kann wahlweise mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden. Er verfügt über einen internen Soft-Start, den obligatorischen Überhitzungsschutz und ist ausgangsseitig gegen Kurzschluss geschützt.
Technische Daten: Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgabetyp: Einstellbar · Ausgangskonfiguration: Positiv · Ausgangsspannung (max.): 13 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 3 V/DC · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (Spannungsregler): Abwärts · Gehäuseart (Halbleiter): Modul · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): CON · Montageart: Gehäuse · RangeSpecAttr_EnergyEfficiency2021: +105 °C · Spannungseingang max.: 24.75 V/AC,35 V/DC · Spannungseingang min.: 6.5 V/AC,6.9 V/DC · Stromausgang: 1 A · Umschaltfrequenz (min): 600 kHz
Weitere Informationen: | | Hersteller: | TRU COMPONENTS | Marke: | TRU COMPONENTS | Funktionen (Spannungsregler): | Abwärts | Gehäuseart (Halbleiter): | Modul | Anzahl Ausgänge (Halbleiter): | 1 | Ausgangskonfiguration: | Positiv | Ausgabetyp: | Einstellbar | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | CON | Typ (Hersteller-Typ): | W78-ADJ | Montageart: | Gehäuse | Betriebstemperatur (max.): | +105 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -40 °C | Ausgangsspannung (max.): | 13 V/DC | Ausgangsspannung (min.): | 3 V/DC | Stromausgang: | 1 A | Umschaltfrequenz (min): | 600 kHz | Spannungseingang max.: | 24.75 V/AC | 35 V/AC | Spannungseingang min.: | 6.5 V/AC | 6.9 V/AC | Produkt-Art: | Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 167833, W78-ADJ, 7805, 7809 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,22* | € 22,89* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,03* | € 23,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,89* | € 47,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|