Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 737030 Aderendhülsen-Sortiment 0.5 mm², 0.75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566286-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     737030
EAN/GTIN:
     4016139224602
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülsen sortiment
TRU COMPONENTS 737030 Aderendhülsen-Sortiment 0.5 mm²,0.75 mm²,1 mm²,1.5 mm²,2.5 mm²,4 mm²,6 mm²,10 mm² Orange,Weiß,Gelb,Rot,Blau,Grün,Schwarz,Weiß 2700 St.

Aderendhülsen-Sortiment

2700 Teile
DE-Farbcode

Bestehend aus den gängigsten "isolierten und unisolierten" Aderendhülsen für den Installationsbereich in einer praktischen Sortimentsbox.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Orange,Weiß,Gelb,Rot,Blau,Grün,Schwarz,Weiß · Länder-Farbcode: DE · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.5 mm²,0.75 mm²,1 mm²,1.5 mm²,2.5 mm²,4 mm²,6 mm²,10 mm² · Steckverbinder-Besonderheiten: Sortimentskasten,inkl. Aderendhülsen

Lieferumfang:
500 x Aderendhülse 0.5 mm² x 8 mm,500 x Aderendhülse 0.75 mm² x 8 mm,500 x Aderendhülse 1 mm² x 6 mm,500 x Aderendhülse 1.5 mm² x 8 mm,100 x Aderendhülse 0.5 mm² x 8 mm orange,100 x Aderendhülse 0.75 mm² x 8 mm weiß,100 x Aderendhülse 1.5 mm² x 8 mm gelb,100 x Aderendhülse 1.5 mm² x 8 mm rot,100 x Aderendhülse 2.5 mm² x 8 mm blau,100 x Aderendhülse 4 mm² x 9 mm grau,50 x Aderendhülse 6 mm² x 12 mm schwarz,50 x Aderendhülse 10 mm² x 12 mm transparent

Weitere Informationen:
Inhalt:
2700 St.
Herstellerfarbe:
Orange | Weiß | Gelb | Rot | Blau | Grün | Schwarz
Länder-Farbcode:
DE
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.5 mm² | 0.75 mm² | 1 mm² | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm²
Querschnitt x Länge:
0.5 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
orange | weiß | gelb | rot | blau | grün | schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
Sortimentskasten | inkl. Aderendhülsen
Herst.-Teilenr.:
737030
Typ (Hersteller-Typ):
737030
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülsen-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 737030, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,70*
€ 31,81*
Lager 102
267
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 32,01*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 47,88*
€ 63,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,01*
€ 38,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,83*
€ 36,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,84*
€ 34,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,26*
€ 31,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,89*
€ 30,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,64*
€ 30,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,24*
€ 30,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
1 Packung enthält 2.700 Stück (ab € 0,00797* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.