Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Elektrolyt-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 20 % 142 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566282-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     442881
EAN/GTIN:
     4016139224565
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Kondensator Sortiment
Radial Kondensator
TRU COMPONENTS Elektrolyt-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 20 % 142 St.

Elko-Sortiment I, 142 Teile

Inhalt: 142 Stück

142 Teile der 12 gebräuchlichsten Kondensatoren in der praktischen Sortimentsbox.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Lieferumfang:
Radial 63 V: 20x 0,47 µF, 20x 1 µF, 20x 2,2 µF,Radial 50 V: 20x 4,7 µF ,Radial 35 V: 20x 10 µF, 15x 22 µF, 10x 47 µF, 6x 100 µF, 4x 220 µF, 3x 470 µF, 1x 1000 µF,Radial 16 V: 3x 1000 µF,Sortimentsbox mit 12 Fächern.

Weitere Informationen:
Inhalt:
142 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
442881
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kondensator sortiment, 04016139224565, TRU COMPONENTS, 442881
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
104
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 17,18*
€ 4,00*
ab € 10,91*
€ 17,57*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,20*
€ 36,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,18*
€ 20,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,10*
€ 20,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
1 Packung enthält 142 Stück (ab € 0,07916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.