Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 701264 Wippschalter R13-112F B/B 250 V/AC 6 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566106-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     701264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter tru components
wippenschalter
TRU COMPONENTS 701264 Wippschalter R13-112F B/B 250 V/AC 6 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.

Wippenschalter, rund

Runder, vielseitiger Schalter für "Snap-In"-Montage.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 20 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Material: Polyamid · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 6 A · Weitere technische Daten: Entflammbarkeit: UL 94 V2

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Material:
Polyamid
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
R13-112F B/B
Einbau-Durchmesser:
20 mm
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 6a, 701264, R13-112F B/B, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5853
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 3,20*
3
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 3,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,1448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.