Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Ferrit-Stabkern Ferrit (Ø x L) 8 mm x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565952-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     535575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
TRU COMPONENTS Ferrit-Stabkern Ferrit (Ø x L) 8 mm x 50 mm 1 St.

Ferrit-Antennenstab

(Ø x L) 8 mm x 50 mm


Unbewickelt, für universellen Einsatz.

Technische Daten:
Material: Ferrit · Material-Eigenschaft: A2G · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Weitere technische Daten: Frequenz: 0,1 - 3 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 50 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Material:
Ferrit
Material-Eigenschaft:
A2G
Typ (Hersteller-Typ):
535575
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Ferrit-Stabkern
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 535575
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2346
2
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,89*
5
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 1,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.