Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 418714 Metallschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0.25 W 1 % 390 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565936-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     418714
EAN/GTIN:
     4016139221106
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstandszubehör
drahtwiderstand 0,25w
TRU COMPONENTS 418714 Metallschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0.25 W 1 % 390 St.

Praktiker-Sortiment, Metallschicht-Widerstände

Inhalt: 390 Teile

In den 20 zusammengestellten Werten sowie in der Menge (15 bzw. 30 Stück) optimal an den Bedarf des Hobby-Elektronikers angepasst. Übersichtlich sortiert in einem hochwertigen, nachfüllbaren Kunststoff-Klarsichtkasten, mit einem Einlageblatt (Inhalt, Widerstands-Wert, Nachbestellnummer, Farbcode).

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Produktabmessung, Länge: 6.3 mm · Produktabmessung, Ø: 2.2 mm · Toleranz (Plus/Minus): 1 %

Lieferumfang:
390 Widerstände: Je 15 Stück: 10-47-100-150-220-330-470 Ω, 1,5-22-27-33-220-470 kΩ, 1 MΩ · Je 30 Stück: 1-2, -4,7-10-47-100 kΩ.

Weitere Informationen:
Inhalt:
390 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 2.2 mm x 6.3 mm
Produktabmessung, Ø:
2.2 mm
Produktabmessung, Länge:
6.3 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
418714
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, TRU COMPONENTS, 418714, Widerstandset, Widerstand-Set, Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,25*
€ 17,05*
Lager 102
689
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 17,06*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,91*
€ 34,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Packung
1 Packung enthält 390 Stück (ab € 0,02895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
425869
ab € 1,37*
Sonstiges
TRU Components
400009
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.