| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1565265-BP Herst.-Nr.: 595231 EAN/GTIN: 4016139214399 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 595231 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 2 Gelb 1 St.
Cinch-Steckverbinder
Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade
Mit Knickschutz.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 3000 · Herstellerfarbe: Gelb · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): PVC · Polzahl: 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Gelb | Marke: | TRU COMPONENTS | Knickschutz (Ja/Nein): | Ja | Farbe: | gelb | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Herst.-Teilenr.: | 595231 | Typ (Hersteller-Typ): | 595231 | Material (Details): | PVC | Polzahl: | 2 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | Kabel-Durchmesser (Details): | 4 mm | Kontaktmaterial: | Vernickelt | Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: | ≥ 3000 | Temperaturbereich (Details): | -20 - +70 °C | Produkt-Art: | Cinch-Steckverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016139214399, 4016139044903, TRU COMPONENTS, 595231, RCA |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,49* | € 0,79* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,56* | € 0,84* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,81* | € 2,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|