Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 505865 Permanent-Magnet Rund (Ø x H) 2 mm x 5 mm N45 1.33 - 1.37 T Grenztemperatur (max.): 80 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565125-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     505865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
TRU COMPONENTS 505865 Permanent-Magnet Rund (Ø x H) 2 mm x 5 mm N45 1.33 - 1.37 T Grenztemperatur (max.): 80 °C

NdFeB-Magnet Zylinderbauform

Vielseitiger und extrem starker Magnet, optimal u.a. für die Betätigung von Reed-Kontakten geeignet.

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Rund · Grenztemperatur (max.): 80 °C · Material: N45 · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 2 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Gehäuse · Remanenz (max.): 1.37 T · Remanenz (min.): 1.33 T

Hinweis:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 2 mm x 5 mm
Produktabmessung, Ø:
2 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Remanenz:
1.33 - 1.37 T
Marke:
TRU COMPONENTS
Gehäuseform (Magnete):
Rund
Material:
N45
Relais-Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
505865
Grenztemperatur (max.):
80 °C
Remanenz (max.):
1.37 T
Remanenz (min.):
1.33 T
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, Rundmagnet, rundmagnet, TRU COMPONENTS, 505865, neodym-magnet, magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
993
3
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 1,00*
5
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,10*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 0,87*
€ 2,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.