Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS W78-5V0 Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler Vertikal Positiv Fest 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564991-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564991
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
ic spannungsregler
TRU COMPONENTS W78-5V0 Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler Vertikal Positiv Fest 1 A

Schaltregler Typ W78

Hoher Wirkungsgrad bis 96%
Kein Kühlkörper erforderlich
Pin-kompatibel mit 78XX-Spannungsreglern

"STEP-DOWN"-Konverter mit weitem Eingangsspannungs-Bereich. Der Konverter benötigt keine Mindestlast und keinen Ausgangs-Kondensator. Er verfügt über einen internen Softstart (8 ms), ist kurzschlussfest und Pin-kompatibel mit 78xx-Spannungsreglern. Der Schaltregler stellt selbst bei hoher Umgebungstemperatur seinen maximalen Ausgangsstrom uneingeschränkt zur Verfügung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgabetyp: Fest · Ausgangskonfiguration: Positiv · Ausgangsspannung (min.): 5 V · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (Spannungsregler): Abwärts · Gehäuseart (Halbleiter): Vertikal · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): CON · Montageart: Durchführungsloch · RangeSpecAttr_EnergyEfficiency2021: +125 °C · Spannungseingang max.: 34 V · Spannungseingang min.: 7 V · Stromausgang: 1 A · Umschaltfrequenz (min): 600 kHz · Weitere technische Daten: Abm. (B x H x T): 24.5 x 21.2 x 8 mm

Hinweis:
Weitere Informationen und Daten siehe Datenblatt.
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Marke:
TRU COMPONENTS
Funktionen (Spannungsregler):
Abwärts
Gehäuseart (Halbleiter):
Vertikal
Anzahl Ausgänge (Halbleiter):
1
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Ausgabetyp:
Fest
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
CON
Typ (Hersteller-Typ):
W78-5V0
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Ausgangsspannung (min.):
5 V
Stromausgang:
1 A
Umschaltfrequenz (min):
600 kHz
Spannungseingang max.:
34 V
Spannungseingang min.:
7 V
Produkt-Art:
Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1564991, W78-5V0, Spannungsregler, Spannungs-Regler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,03*
€ 13,82*
Lager 102
157
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 13,84*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,92*
€ 28,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.